Beli jual fitting pipa stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Untuk membengkokkan pipa tembaga.
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)atribut:
- Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
- kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)atribut:
- Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
- Discharge Quantity (ml/time): 13
- Water Tub Capacity (L): 4.5
- Discharge Port Diameter: G1/4
- Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- CEJN Pressure GaugeDeskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.atribut:
- Rated Pressure Range: 760-1500 Kg/cm
- Color: Chrome Metallic
- Coupling Size: 1/4 inch
- Connection Diameter: 63 mm
- Connection Type: Bottom
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Daftar Harga jual fitting pipa stainless Terbaru April 2026
| Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa) | Rp7.399.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp2.099.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp809.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan) | Rp15.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Tees (Sambungan) | Rp30.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Tees | Rp44.900 |
| Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.399.900 |
| Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.199.900 |
| kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan) | Rp4.299.900 |
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101004239-1.jpg)
/14P102120040-2.jpg)
/l1P102093757-5.jpg)
/P102113066-1.jpg)
/P102113189-1.jpg)

/P102093771-2.jpg)
/ejP102267523-4.jpg)
/flP102027561-2.jpg)



/cnP101574455-2.jpg)
/r5P101502977-2.jpg)